Skærholdersæt 25 mm

Art.-nr.: 265130 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
ISO-kode holder SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Reservedel 269981 3
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265130 25
EAN/GTIN 4045197941800

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele