• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Mute borrstångskaft HSK-T Vibrationsdämpande, HSK-T 63, Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 16/64mm

Art-nr.: 265060 16/64
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter/arbetslängd längd L1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Svängning: dämpad
  • Hållare norm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 16 mm
utkragningslängd A-mått 120 mm
Montageskruvsats 269026 1
fäste HSK-T 63
Svängning dämpad
Antal kylkanaler 3
Hållare norm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Invändig ja
Serie Master Mute
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265060 16/64
EAN/GTIN 4069515026284
Tillverkarens nummer 265060 16/64
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Passar till:

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100265377.

Anmärkning:

Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Mute" Visa alla