Korpus wytaczaka GARANT Master Mute, system HSK-T z tłumieniem drgań, HSK-T 63, ⌀ chwytu / długość użytkowa L1: 25/180mm

Nr art.: 265060 25/180
Nowy produkt
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / długość użytkowa L1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Drgania: stłumione
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 25 mm
wymiar A długości wysięgu 236 mm
Zestaw śrub montażowych 269026 4
adapter HSK-T 63
Drgania stłumione
liczba kanałów chłodzących 3
Norma na uchwyt ISO 26623-1; ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
Seria Master Mute
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265060 25/180
EAN / GTIN 4069515026338
Numer producenta 265060 25/180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

Pasuje do:

Głowice do wytaczaków GARANT Master Mute nr 265100265377.

Wskazówka:

Długość użytkowa zwiększa się o długość L odpowiedniej głowicy do wytaczaków. Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie