Wytaczaku Master Mute A.. SDUCL 93°, do płytek skrawających DC..., lewa

Nr art.: 265015 16/07
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Mute
Oznaczenie producenta A16X SDUCR/L07
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Średnica trzonka 16 mm
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka 16 mm
Min. średnica otworu 20 mm
Przesunięcie osi 11 mm
Kąt przyłożenia 93 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Z amortyzacją drgań tak
Metoda obróbki: toczenie toczenie wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 96 mm
Długość całkowita 158 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Norma Werksnorm
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265015 16/07
EAN / GTIN 4069515024754
Numer producenta 265015 16/07
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).
Możliwe skrócenie wytaczaka do długości Lmin..

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie