• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vlevo

Artiklové číslo: 265015 16/07
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Levořezný
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Průměr hřídele Ds 16 mm
Celková délka L 158 mm
Průměr otvoru min. D1 20 mm
Označení řezné destičky DC.. 0702..
Středové přesazení F L3 11 mm
ISO kód držáku A16X SDUCR/L07
Vnitřní chlazení ano
Norma Werksnorm
Tlumení vibrací ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links
Typ stopky kulatá
Tvar držáku Rovné (G)
Postupy obrábění vnitřní soustružení
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Nepodepřená délka A 96 mm
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265015 16/07
EAN / GTIN 4069515024754
Číslo výrobce 265015 16/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Použití pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost max. 100 °C).
Zkrácení vrtací tyč až na délku Lmin. je možné.