• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaku Master Mute A.. SDUCL 93°, do płytek skrawających DC..., lewa

Nr art.: 265015 12/07
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Lewotnący
Kąt przyłożenia κ 93 stopni
średnica trzonka Ds 12 mm
Długość całkowita L 180 mm
Min. średnica otworu D1 16 mm
Oznaczenie płytki skrawającej DC.. 0702..
Przesunięcie osi L3 8,9 mm
kod ISO uchwytu A12Q SDUCR/L07
Chłodzenie wewnętrzne tak
Norma Werksnorm
Z amortyzacją drgań tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Mute
Oznaczenie producenta Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links
Kształt chwytu okrągłe
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Długość wysięgu A 132 mm
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265015 12/07
EAN / GTIN 4069515024747
Numer producenta 265015 12/07
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.
Chwyt wzmacniany węglikami spiekanymi.

Wskazówka:

Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).