{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Herstellerbezeichnung | A16X SDUCR/L07 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0160 mm | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Schaftform | rund | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Bohrungsdurchmesser min. | 20 mm | |
| Mittenversatz | 11 mm | |
| Einstellwinkel | 93 Grad | |
| Halterform | gerade (G) | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Bearbeitungsverfahren Drehen | Innendrehen | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 96 mm | |
| Länge gesamt | 158 mm | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Norm | Werksnorm | |
| Produktart | Bohrstange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 265015 16/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024754 | |
| Herstellernummer | 265015 16/07 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |