Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T304, do obróbki średniej

Nr art.: 260462 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    58,29 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,57 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 758 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DC.T 11T304
Oznaczenie producenta DC.T 11T304
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 11 mm
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Średnica płytki skrawającej 19,703 mm
Promień naroża 0,4 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T304; DCMT 11T304
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035-2
Powłoka TiCN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC11T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Masa 0,04 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260462 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020664
Numer producenta 260462 HB7035-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro