Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T304, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260462 HB7035-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    257,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    214,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 552 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DC.T 11T304
Označení výrobce DC.T 11T304
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 11 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné destičky L 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11 mm
Průměr řezné destičky d 19,703 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCGT 11T304; DCMT 11T304
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Povlak TiCN
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC11T3043N
Označení řezné destičky DCMT11T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Hmotnost 0,04 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260462 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020664
Číslo výrobce 260462 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.