{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DC.T 11T304 | |
| Oznaczenie producenta | DC.T 11T304 | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 11,6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 11,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 11,6 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 35 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DCGT 11T304; DCMT 11T304 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7140-2 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC11T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT11T304-VM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 0,005 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260462 HB7140-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263315803 | |
| Numer producenta | 260462 HB7140-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |