Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka średniodokładna, 50 sztuk

Nr art.: GG2824 11T304
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,07 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kąt narożny 55 stopni
Kod ISO DCMT11T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2824 11T304
EAN / GTIN 4069515079433
Numer producenta GG2824 11T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie