{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
DCMT 11T304
|
|
| Gatunek |
CB7010
|
|
| Materiał skrawający |
Cermet
|
|
| Grupa skrawania |
P (stal)
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Powłoka |
PVD
|
|
| Klasa tolerancji |
M
|
|
| Wersja łamacza wiórów |
SM
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
DC.T 11T304
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt romboidalny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,97 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
wersja neutralna,
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
11,6 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
9,525 mm
|
|
| Kąt narożny |
55 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Kod ISO |
DCMT 11T304
|
|
| Średnica otworu montażowego |
4,4 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym |
0,2 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max |
2 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,25 mm
|
|
| Maks. głębokość skrawania ap |
2,75 mm
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
90 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne |
240 m/min
|
|
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe |
70 m/min
|
|
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe |
180 m/min
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,1 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,3 mm/obr.
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet |
P10
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet |
P10
|
|
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta |
P10
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (stal nierdzewna)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
CB7010
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
DCMT11T3
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
DC11T3043N
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| Do materiału |
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Warunek skrawania |
ciągły
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 260462 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669605 | |
| Numer producenta | 260462 CB7010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |