• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T304, do obróbki średniej

Nr art.: 260462 HB7310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    95,99 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    79,98 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 432 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Gatunek HB7310
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji G
Oznaczenie producenta DC.T 11T304
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 600 m/min
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,5 mm/obr.
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania ciągły
Masa 5,27 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260462 HB7310
EAN / GTIN 4045197669742
Numer producenta 260462 HB7310
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle