Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka średniodokładna, 30 sztuk

Nr art.: GG2821 11T304
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 31,19 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T304
Gatunek HB7035-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Liczba elementów 30 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 290 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT11T3
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCMT11T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2821 11T304
EAN / GTIN 4069515079532
Numer producenta GG2821 11T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie