Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm

Nr art.: 260331 20/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master
⌀ chwytu Ds 20 mm
rodzaj zastosowania lewe,
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20R SDQCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260331 20/11
EAN / GTIN 4062406576981

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie
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
    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka