{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Kąt przyłożenia κ | 107,5 stopni | |
| średnica trzonka Ds | 10 mm | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 13 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 7 mm | |
| kod ISO uchwytu | A10K SDQCR/L07 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Turn | |
| Oznaczenie producenta | Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wysokość powierzchni mocowania L2 | 9 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 20 mm | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 62,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |
| Numer artykułu | 260331 10/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406576943 | |
| Numer producenta | 260331 10/07 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |