Wytaczak Master Turn stalowy, spiralny A.. SDQCL 107,5°, do płytek skrawających DC.., lewy

Nr art.: 260331 12/07
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Kąt przyłożenia κ 107,5 stopni
średnica trzonka Ds 12 mm
Długość całkowita L 140 mm
Min. średnica otworu D1 15 mm
Przesunięcie osi L3 8 mm
kod ISO uchwytu A12L SDQCR/L07
Chłodzenie wewnętrzne tak
Norma Werksnorm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 12 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Turn
Oznaczenie producenta Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links
Kształt chwytu okrągłe
Wysokość powierzchni mocowania L2 11 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 25 mm
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 70 mm
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260331 12/07
EAN / GTIN 4062406576950
Numer producenta 260331 12/07