{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Turn | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość korpusu | 180 mm | |
| Min. średnica otworu | 23 mm | |
| Maks. wewnętrzna głębokość toczenia | 48 mm | |
| Przesunięcie osi | 14 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie wewnętrzne | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Długość funkcjonalna | 90 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 260331 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406576974 | |
| Numer producenta | 260331 16/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |