{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Turn | |
| Označení výrobce | Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 12 mm | |
| Výška upínací plochy L2 | 11 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 25 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 15 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 8 mm | |
| Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
| Postupy obrábění | vnitřní soustružení | |
| ISO kód držáku | A12L SDQCR/L07 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | Werksnorm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260331 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406576950 | |
| Číslo výrobce | 260331 12/07 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |