Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 12/07 mm

Codice art.: 260331 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L SDQCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 15 mm
Spostamento centrale L3 8 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260331 12/07
EAN / GTIN 4062406576950

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello