{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | GARANT Master | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A12L SDQCR/L07 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 15 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 8 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 11 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 25 mm | |
| Bendras ilgis L | 140 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260331 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406576950 | |
| Gamintojo numeris | 260331 12/07 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |