• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do toczenia CCGT 060201, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260090 PR1725
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 060201
promień naroża 0,1 mm
Gatunek PR1725
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Zastosowanie dodatkowe P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MFP-SKS
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 50 m/min - 150 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335
Numer producenta TLM40216
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de