{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 060201 | |
| Kutni radijus | 0,1 mm | |
| Vrsta | PR1725 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Prevlaka | prevučena | |
| Glavna primjena | M | |
| Dodatna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| lomač odvojenih čestica | MFP-SKS | |
| Tolerancija | G | |
| Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
| Brzina reza vc sporedna primjena | 50 m/min - 150 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260090 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923335 | |
| Broj proizvođača | TLM40216 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |