CCGT 060201 PR1725

Č. pol.: 260090 PR1725

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,68 € / ks
  • Od 10 ks
    15,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 060201
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ PR1725
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Ďalšie použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok MFP-SKS
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 50 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač