CCGT 060201 PR1725

Tuote nro.: 260090 PR1725
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,48 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 060201
Nirkon säde 0,1 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MFP-SKS
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 50 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript