• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draai-wisselplaat CCGT 060201, voor nabewerking

Artikelnummer: 260090 PR1725
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 060201
Hoekradius 0,1 mm
Soort PR1725
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Neventoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MFP-SKS
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 50 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335
Nummer fabrikant TLM40216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de