• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de tournage CCGT 060201, pour finition

Réf.: 260090 PR1725
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 060201
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SKS
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335
Réf. fabricant TLM40216
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de