{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca | 15,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 15,5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 15,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 1,2 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kąt wierzchołkowy | 55 stopni | |
| Kod ISO | DNGA 150612 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PT600M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | PT600M | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DN1506122N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DN1506122N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNGA 150612 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 255823 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664545698 | |
| Numer producenta | TCV02112 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |