• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette de tournage DNGA 150612, céramique (0°)

Réf.: 255823 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air adaptée
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 15,5 mm
Epaisseur plaquette 6,35 mm
Longueur de plaquette 15,5 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 15,5 mm
Diamètre de plaquette 12,7 mm
Rayon d’angle 1,2 mm
Angle de pointe 55 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de pointe 55 degré
Code ISO DNGA 150612
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage K (fonte)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant PT600M
Revêtement MEGACOAT
Nuance PT600M
Epaisseur de plaquette 6,35 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette DN1506122N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 DN1506122N
Désignation de la plaquette DNGA 150612
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau fonte grise (K)
Classe de tolérance G
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 5 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Réf. fabricant TCV02112
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.