DNGA 150612 GG

Art-nr: 255823 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    317,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    264,67  SEK / st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

användningsområde GG
ISO-kod vändskär DNGA 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort PT600M
Skärmaterial Keramik
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
spånbrytare T02025
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 550 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255823 GG
EAN/GTIN 4960664545698
Tillverkarens nummer TCV02112

Användningstabell

GG(G)
K
550
kontinuerligt
 
torrt
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG(G)
K

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare