Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNGA 150612, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255823 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 15,5 mm
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Délka řezné destičky 15,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 15,5 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 1,2 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Úhel špičky 55 stupeň
ISO kód DNGA 150612
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce PT600M
Povlak MEGACOAT
Typ PT600M
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DN1506122N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DN1506122N
Označení řezné destičky DNGA 150612
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Číslo výrobce TCV02112
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 
GG(G)
K

Popis

Provedení:

Keramické vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.