DNGA 150612 GG

Prekės Nr.: 255823 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,49 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,24 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys Ketus
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNGA 150612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys PT600M
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Nuožula T02025
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 550 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Gamintojo numeris TCV02112

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
550
nepertraukiamas
 
sausasis
 
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
Ketus (G)
K

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai