DNGA 150612 GG

Artikelnummer: 255823 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,49 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,24 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied GG
ISO-code wisselplaat DNGA 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort PT600M
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Aanschuining T02025
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 550 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255823 GG
EAN/GTIN 4960664545698
Nummer fabrikant TCV02112

Toepassingstabel

GG(G)
K
550
Continu
 
droog
 
Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
GG(G)
K

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder