DNGA 150612 GG

Art.-nr.: 255823 GG
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    189,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    158,24  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde GG
ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150612
Hjørneradius 1,2 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig
Fasning T02025
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 550 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255823 GG
EAN/GTIN 4960664545698
Producentnummer TCV02112

Anvendelsestabel

GG (G)
K
550
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere