Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 255121 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Lewotnący
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
kod ISO uchwytu PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11
Długość całkowita L 125 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma DIN ISO 5610, Werksnorm
Liczba elementów 2 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wysokość chwytu h 20 mm
Szerokość chwytu b 20 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 28 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..; DN.. 1104..
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255121 20
EAN / GTIN 4062406384623
Numer producenta 255121 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty