Skærholdersæt, Venstre, Skaftstørrelse: 20mm

Art.-nr.: 255121 20
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Sæt pris 20 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Antal værktøjer 2 stk.
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype firkantholder
Skaftlængde 125 mm
Skaftform firkant
Skafthøjde 20 mm
Skaftbredde 20 mm
Hovedform firkant
Hovedlængde 28 mm
Funktionsbredde 25 mm
Holderform lige (G)
Holderens arbejdsposition normal
Bearbejdningsmetode, drejning udvendig drejning
Beskrivelse, skæreplade CN.. 1204..; DN.. 1104..; CN.. 1204..; DN.. 1104..
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 125 mm
Skæreretning venstreskærende
Standard DIN ISO 5610
Produkttype Klemholder
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255121 20
EAN/GTIN 4062406384623
Producentnummer 255121 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com