{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| kod ISO uchwytu | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
| Długość całkowita L | 170 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Norma | Werksnorm | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| średnica trzonka Ds | 32 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 40 mm | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 255121 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609429 | |
| Numer producenta | 255121 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |