Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 25mm

Nr art.: 255121 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Ustaw cenę 25 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Lewotnący
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
kod ISO uchwytu PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15
Długość całkowita L 150 mm
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma DIN ISO 5610
Liczba elementów 2 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wysokość chwytu h 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 33 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..; DN.. 1506..
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255121 25
EAN / GTIN 4062406384630
Numer producenta 255121 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com