Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto dydis: 20mm

Prekės Nr.: 255121 20
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Rinkinio kaina 20 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Įrankių skaičius 2 vnt.
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Koto ilgis 125 mm
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis 20 mm
Koto plotis 20 mm
Galvutės forma keturbriaunė
Galvutės ilgis 28 mm
Veikimo plotis 25 mm
Laikiklio forma ties. (G)
Darbinės padėties laikiklis normal.
Tekinimo procesas išorinis tekinimas
Pjaustymo plokštelės žymuo CN.. 1204..; DN.. 1104..; CN.. 1204..; DN.. 1104..
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 125 mm
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Standartas DIN ISO 5610
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255121 20
EAN / GTIN 4062406384623
Gamintojo numeris 255121 20