{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Cod ISO Suport | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11 | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 25 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Standard | DIN ISO 5610, Werksnorm | |
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Înălţimea cozii h | 20 mm | |
| Lăţimea cozii b | 20 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului L1 | 28 mm | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire exterioară | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 255121 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406384623 | |
| Număr producător | 255121 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |