Jeu de porte-outils, gauche, Taille de queue: 20mm

Réf.: 255121 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils
Sens de la coupe coupe à gauche
Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Code ISO porte-outils PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11
Longueur totale L 125 mm
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Type de queue carrée
Norme DIN ISO 5610, Werksnorm
Nombre de pièces 2 pc.
Emballage Valises en plastique
Hauteur de queue h 20 mm
Largueur queue b 20 mm
Forme de la tête ronde
Longueur tête L1 28 mm
Procédé d’usinage tournage extérieur
Plaquette adaptée CN.. 1204..; DN.. 1104..
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 255121 20
EAN / GTIN 4062406384623
Réf. fabricant 255121 20