{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HELIFACE | |
| Maks. głębokość cięcia | 25 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 68,5 mm | |
| Szerokość skrawania | 4 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | tak | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | 2550069 | |
| EAN / GTIN | 7291075107036 | |
| Numer producenta | 2550069 | |
| Numer L | L23920 54 |