Uchwyty kątowe do adapterów do obróbki płaskiej.

Nr art.: 2550057
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550057
EAN / GTIN 7291075031072
Numer producenta 2550057
Numer L L23920 2511

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 124 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 124 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie