• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HAPR 25C pravoúhlé držáky pro adaptéry pro čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2550057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HELIFACE
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550057
EAN / GTIN 7291075031072
Číslo výrobce 2550057
L-číslo L23920 2511

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 124 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková délka (OAL) 124 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny