Płytka skrawająca do toczenia VNMG 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 251850 IC6015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta VNMG 160404-M3M IC6015
Kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża 0,4 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO VNMG 160404
Materiał skrawający HM
Powłoka CVD
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251850 IC6015
EAN / GTIN 7291075307115
Numer producenta 5560580

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.