Plaquita de corte de torneado VNMG 160404, para mecanizado medio

Número de artículo: 251850 IC6015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante VNMG 160404-M3M IC6015
Forma básica Rombos
Grosor de placas de corte 4 mm
Longitud de la plaquita de corte 16 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular 0,4 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Código ISO VNMG 160404
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 251850 IC6015
EAN / GTIN 7291075307115
Número del fabricante 5560580

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados