Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251850 IC6015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VNMG 160404-M3M IC6015
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Rohový rádius 0,4 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód VNMG 160404
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251850 IC6015
EAN / GTIN 7291075307115
Číslo výrobce 5560580

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.