{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | VNMG 160404-M3M IC6025 | |
| Kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Grubość płytki skrawającej | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 16 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | VNMG 160404 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 251850 IC6025 | |
| EAN / GTIN | 7291075307122 | |
| Numer producenta | 5560581 |