Iscar Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 251850 IC6015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung VNMG 160404-M3M IC6015
Grundform rhomboidisch
Stärke Schneidplatte 4 mm
Länge Schneidplatte 16 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius 0,4 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code VNMG 160404
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251850 IC6015
EAN / GTIN 7291075307115
Herstellernummer 5560580

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.