Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160404, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 251850 IC6015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc Livrabil în 5-10 zile lucrătoare
40 livrabil imediat 40 bucăți disponibile în 5-10 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Manufacturer’s designation VNMG 160404-M3M IC6015
Base form rhomboidal
Blade thickness 4 mm
Insert length 16 mm
Insert version neutral
Corner radius 0.4 mm
Normal clearance angle (main cutting edge) 0 degrees
ISO-Code VNMG 160404
Tool material Carbide
Coating CVD
Type of fastening for insert M (with cyl. hole clamped from above and via the hole)
Type of product Cutter insert
With ISO code yes
Number of teeth 4 pcs.
Suitable for material stainless steel (M)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Chip breaker yes
Cutter version sharp-edged (F)
Cutting conditions continuous
Number of potential uses 4 pcs.
Content 1 pcs.

Identificare și clasificare

Cod articol 251850 IC6015
EAN / GTIN 7291075307115
Număr producător 5560580

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.